Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6004-TB-P6-C3

  • ERIKS:11832381
  • Fabricant:4012801055598
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en tissu dur, centrée sur la bague intérieure.
Précision dimensionnelle et de rotation conforme à la classe de tolérances ISO 6.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6004
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Plastique
Précision de rotation
P6
Lubrification
Standard