Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 630/8-2RSR

  • ERIKS:12624352
  • Fabricant:4012801204552
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
63
Type
630/8
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Alternatives

17.74 CHF/ Unitéhors TVA

19.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026