Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6210-2Z-TVH

  • ERIKS:12624260
  • Fabricant:4012801087032
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalCage made from glass fibre reinforced polyamide.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6210
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard