Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6206-2RSR

  • ERIKS:23226274
  • Fabricant:4012801063630
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
62
Type
6206
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Vitesse limite
6700 rpm
Alternatives

10.81 CHF/ Unitéhors TVA

11.69 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026