213.65 CHF/ Unitéhors TVA
230.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 618 |
Type | 61824 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc/Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 30.5 kN |
Charge statique | 33 kN |
Vitesse de référence | 3750 rpm |
Vitesse limite | 5100 rpm |
299.23 CHF/ Unitéhors TVA
323.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026