Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61816-2Z-Y

  • ERIKS:11832629
  • Fabricant:4047643189439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61816
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard