Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 61810-2RZ-Y

  • ERIKS:12624159
  • Fabricant:4047643334815
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Non-contact radial seals on both sides.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet brass cage.
Ajouter à la liste

49.45 CHF/ Unitéhors TVA

53.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
618
Type
61810
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc/Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.2 kN
Charge statique
6.3 kN
Vitesse de référence
6400 rpm
Vitesse limite
12900 rpm
Alternatives

70.11 CHF/ Unitéhors TVA

75.79 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026