Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6006-2RSR-C3

  • ERIKS:11832396
  • Fabricant:4012801077927
Image 1
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6006
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
8 kN
Vitesse limite
7000 rpm
Alternatives

9.04 CHF/ Unitéhors TVA

9.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026