6.35 CHF/ Unitéhors TVA
6.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 60 |
Type | 6002 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 6.3 kN |
Charge statique | 2.85 kN |
Vitesse limite | 20300 rpm |
9.21 CHF/ Unitéhors TVA
9.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026