






Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6313 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 100 kN |
Charge statique | 60 kN |