Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6309 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
35.99 CHF/ Unitéhors TVA
38.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026