Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6000-C-Z-C3

  • ERIKS:12624030
  • Fabricant:4012802396867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Shield of pressed sheet steel on one side of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
60
Type
6000
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
5.3 kN
Charge statique
1.97 kN
Vitesse de référence
30000 rpm
Vitesse limite
44500 rpm
Alternatives

3.96 CHF/ Unitéhors TVA

4.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026