Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 108 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.38 kN |
Charge statique | 1.8 kN |
Vitesse de référence | 1460 rpm |
Vitesse limite | 3650 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
3'560.19 CHF/ Unitéhors TVA
3'848.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026