Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 425 kN |
Charge statique | 445 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
845.81 CHF/ Unitéhors TVA
914.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.11.2026