156.54 CHF/ Unitéhors TVA
169.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 18 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 55 kN |
Vitesse de référence | 6.4 rpm |
Vitesse limite | 14800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |