

2'049.54 CHF/ Unitéhors TVA
2'215.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | appariés |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 240 mm |
Largeur totale | 102 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |