315.37 CHF/ Unitéhors TVA
340.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 11.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | T7FC..-XL |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Largeur totale | 45 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 315 kN |
Limite de fatigue | 49 kN |
Vitesse limite | 5.1 rpm |