Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 33013

  • ERIKS:11653911
  • Fabricant:4012801154758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86.45 CHF/ Unitéhors TVA

93.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
330
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Largeur totale
27 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
100 kN
Charge statique
161 kN
Limite de fatigue
20.8 kN
Vitesse limite
6.9 rpm
Alternatives

236.65 CHF/ Unitéhors TVA

255.82 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026