Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32952

  • ERIKS:12626168
  • Fabricant:4012801196611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.
Ajouter à la liste

3'367.17 CHF/ Unitéhors TVA

3'639.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
329
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur cuvette
360 mm
Largeur totale
63.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non