Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32326

  • ERIKS:11671732
  • Fabricant:4012801412926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur cuvette
280 mm
Largeur totale
98.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
830 kN
Charge statique
1.12 kN
Limite de fatigue
136 kN
Vitesse limite
2500 rpm