Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32306-A

  • ERIKS:11653883
  • Fabricant:4012801040518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur cuvette
72 mm
Largeur totale
28.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
80 kN
Charge statique
89 kN
Limite de fatigue
11 kN
Vitesse limite
10700 rpm
Alternatives

102.55 CHF/ Unitéhors TVA

110.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026