Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32219-A

  • ERIKS:11653869
  • Fabricant:4012801049139
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

244.26 CHF/ Unitéhors TVA

264.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur cuvette
170 mm
Largeur totale
45.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
415 kN
Vitesse limite
4100 rpm
Alternatives

4'136.12 CHF/ Unitéhors TVA

4'471.15 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026