Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 160 mm |
Largeur totale | 42.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 260 kN |
Charge statique | 355 kN |
Limite de fatigue | 43 kN |
Vitesse limite | 4350 rpm |
451.85 CHF/ Unitéhors TVA
488.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026