Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 140 mm |
Largeur totale | 35.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 197 kN |
Charge statique | 260 kN |
Limite de fatigue | 31.5 kN |
Vitesse limite | 5 rpm |
264.45 CHF/ Unitéhors TVA
285.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026