Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32208-A

  • ERIKS:11653859
  • Fabricant:4012801040389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
24.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
79 kN
Charge statique
93 kN
Limite de fatigue
11.4 kN
Vitesse limite
9200 rpm
Alternatives

81.30 CHF/ Unitéhors TVA

87.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026