Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 52 mm |
Largeur totale | 19.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 40 kN |
Charge statique | 44.5 kN |
Vitesse limite | 14500 rpm |
85.05 CHF/ Unitéhors TVA
91.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026