Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 31319-A

  • ERIKS:11653818
  • Fabricant:4012801154437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
313
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur cuvette
200 mm
Largeur totale
49.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
370 kN
Limite de fatigue
40.5 kN
Vitesse limite
3.5 rpm
Alternatives

411.59 CHF/ Unitéhors TVA

444.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026