Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 180 mm |
Largeur totale | 44.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse limite | 3900 rpm |
1'191.30 CHF/ Unitéhors TVA
1'287.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026