Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 150 mm |
Largeur totale | 38 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 221 kN |
Charge statique | 219 kN |
Limite de fatigue | 33.5 kN |
Vitesse limite | 5200 rpm |
521.15 CHF/ Unitéhors TVA
563.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026