Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 130 mm |
Largeur totale | 33.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 146 kN |
Charge statique | 169 kN |
Limite de fatigue | 20.6 kN |
Vitesse limite | 5.4 rpm |
349.25 CHF/ Unitéhors TVA
377.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026