Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 313 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 25.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 76 kN |
Charge statique | 83 kN |
Limite de fatigue | 9.7 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
156.85 CHF/ Unitéhors TVA
169.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026