Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30307-A

  • ERIKS:11653788
  • Fabricant:4012801039727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
303
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
22.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
73 kN
Charge statique
75 kN
Limite de fatigue
8.8 kN
Vitesse limite
9.7 rpm
Alternatives
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16.11.2026
Contactez-nous