Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30228-A

  • ERIKS:11653777
  • Fabricant:4012801195669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
250 mm
Largeur totale
45.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
415 kN
Charge statique
560 kN
Limite de fatigue
68 kN
Vitesse limite
2850 rpm
Alternatives

508.32 CHF/ Unitéhors TVA

549.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026