Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 230 mm |
Largeur totale | 43.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 355 kN |
Charge statique | 470 kN |
Limite de fatigue | 50 kN |
Vitesse limite | 3050 rpm |
1'392.55 CHF/ Unitéhors TVA
1'505.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026