41.01 CHF/ Unitéhors TVA
44.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 12.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 21.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 93 kN |
Charge statique | 96 kN |
Limite de fatigue | 15.1 kN |
Vitesse limite | 9.9 rpm |