Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 302 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 80 mm |
Largeur totale | 19.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 67 kN |
Limite de fatigue | 7.8 kN |
Vitesse limite | 9.6 rpm |
73.55 CHF/ Unitéhors TVA
79.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026