Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 30207-A

  • ERIKS:12626122
  • Fabricant:4012801039468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ISO class single row tapered roller bearings are designed to accommodate axial loads acting in one direction only. Under radial loads an axial force is produced in the bearing which must be counteracted. Therefore it is customary for single row taper roller bearings to be adjusted against a second taper roller bearing.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
302
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur cuvette
72 mm
Largeur totale
18.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
54 kN
Charge statique
59 kN
Limite de fatigue
6.9 kN
Vitesse limite
10.7 rpm