Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule sur deux rangées de billes à bague intérieure large Alésage cylindrique Ouvert 11207-TVH

  • ERIKS:11668781
  • Fabricant:4012801183451
Image 1
Ajouter à la liste

82.65 CHF/ Unitéhors TVA

89.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
112
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
16 kN
Charge statique
5.1 kN
Vitesse de référence
11600 rpm
Vitesse limite
11600 rpm
Alternatives

94.33 CHF/ Unitéhors TVA

101.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026