Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique Avec joint d'étenchéité 24024-BE-XL-2VSR-H40-C4

  • ERIKS:14187290
Image 1
Ajouter à la liste

1'193.00 CHF/ Unitéhors TVA

1'289.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Nombre de séries
2
Charge statique
690 kN
Charge dynamique
450 kN
Vitesse limite
860 rpm