Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23240-BE-XL-H151B

  • ERIKS:14181499
Image 1
Ajouter à la liste

3'589.18 CHF/ Unitéhors TVA

3'879.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2