1'537.06 CHF/ Unitéhors TVA
1'661.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 96 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.66 kN |
Charge dynamique | 1.28 kN |
Vitesse limite | 2.4 rpm |
Vitesse de référence | 1.4 rpm |
1'521.13 CHF/ Unitéhors TVA
1'644.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026