Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23064-BEA-XL-MB1-C4

  • ERIKS:14181524
Image 1
Ajouter à la liste

5'524.92 CHF/ Unitéhors TVA

5'972.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
480 mm
Largeur
121 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3750 kN
Charge dynamique
2300 kN
Vitesse limite
1480 rpm
Vitesse de référence
920 rpm