Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 23026-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625627
  • Fabricant:4026677827678
Image 1
Ajouter à la liste

554.78 CHF/ Unitéhors TVA

599.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
230
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
730 kN
Charge dynamique
540 kN
Vitesse limite
3.6 rpm
Vitesse de référence
2.6 rpm