Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22309-E1-XL

  • ERIKS:11660350
  • Fabricant:4026677806697
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
183 kN
Charge dynamique
187 kN
Vitesse limite
6.8 rpm
Vitesse de référence
5 rpm
Alternatives

119.81 CHF/ Unitéhors TVA

129.51 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026