Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22228-E1-XL

  • ERIKS:11660400
  • Fabricant:4026677827340
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
68 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.04 kN
Charge dynamique
870 kN
Vitesse limite
3.15 rpm
Vitesse de référence
2.25 rpm
Alternatives

868.90 CHF/ Unitéhors TVA

939.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026