Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 22215-E1-XL-C3

  • ERIKS:11831853
  • Fabricant:4026677807090
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
237 kN
Charge dynamique
216 kN
Vitesse limite
6.5 rpm
Vitesse de référence
3.7 rpm
Alternatives

154.67 CHF/ Unitéhors TVA

167.20 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026