Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique pour machines vibrantes 22324-E1A-XL-K-MA-T41A

  • ERIKS:14177910
Image 1
Ajouter à la liste

1'716.94 CHF/ Unitéhors TVA

1'856.01 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
pour machines vibrantes
Nombre de séries
2
Charge statique
1.17 kN
Charge dynamique
1.08 kN
Vitesse limite
2.85 rpm
Vitesse de référence
2 rpm