1'155.76 CHF/ Unitéhors TVA
1'249.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.07 kN |
Charge dynamique | 950 kN |
Vitesse limite | 3 rpm |
Vitesse de référence | 2.13 rpm |
979.01 CHF/ Unitéhors TVA
1'058.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026