525.00 CHF/ Unitéhors TVA
567.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | pour machines vibrantes |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 560 kN |
Charge dynamique | 540 kN |
Vitesse limite | 4.1 rpm |
Vitesse de référence | 3.2 rpm |
485.75 CHF/ Unitéhors TVA
525.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026