Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23288-BEA-XL-K-MB1-T52BW

  • ERIKS:14187463
Image 1
Ajouter à la liste

43'626.21 CHF/ Unitéhors TVA

47'159.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
790 mm
Largeur
280 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
13.2 kN
Charge dynamique
8.3 kN
Vitesse limite
730 rpm
Vitesse de référence
320 rpm